Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1506313 Spiralkabel Li12YD11Y 800mm / 3200mm 8 x 0.50mm² Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R645332
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506313
EAN/GTIN:
     4011376759740
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel

Features:
Feindrähtiger Kupferleiter
TPE-E-Isolation
Polyurethan Außenmantel
Hinweise:
ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installa
Weitere Informationen:
Nennspannung:
300 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1506313
Typ:
1506313
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
Li12YD11Y
Isolationsmaterial:
TPE-E
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Querschnitt:
8 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
3200 mm
Spirallänge (min.):
800 mm
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bkl electronic spiralkabel, BKL Electronic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 118,76*
€ 148,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 112,86*
€ 148,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.