Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Gefahrenmelder
>
Rauchmeldeanlage
>
Rauchmelder
>
Artikel
Smartwares Rauchwarnmelder 2er Set batteriebetrieben (Ø x H) 100mm x 35mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-R586731
Hersteller:
Smartwares
Herst.-Nr.:
10.048.28
EAN/GTIN:
8711658061153
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder
Mit dem Smartwares RM250 Rauchmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Sensor des Rauchmelders hat eine Lebensdauer von 10 Jahren, die mitgelieferte Batterie von 1 Jahr. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden.
Ein Rauchmelder rettet Leben
Ein Feuer kann jederzeit ausbrechen, auch wenn Sie schlafen. Durch das giftige Gas können Sie bewusstlos werden und nicht mehr aufwachen. Wenn ein Feuer ausbricht, sollte Sie aber unbedingt rechtzeitig wieder wach werden. Ein Rauchmelder warnt Sie rechtzeitig, sodass Sie rasch auf lebensbedrohliche Situationen reagieren können. Es sollte berücksichtigt werden, dass Rauchwarnmelder eine maximale Lebensdauer von 10 Jahren haben. Prüfen Sie deshalb immer das Datum Ihres Rauchmelders und kaufen Sie alle 10 Jahre ein neues Gerät. Nur so können Sie sicher stellen, dass Ihre Rauchwarnmelder korrekt funktionieren.
Wählen Sie den richtigen Rauchmelder
Alle Smartwares Rauchmelder sind mit optischen Sensoren ausgestattet. Ein optischer Sensor reagiert schnell auf ein glühendes Feuer, löst erheblich weniger Fehlalarme aus und ist umweltfreundlich. Die Batterie des RM250 Rauchmelders hat eine Lebensdauer von 1 Jahr und der Sensor hält maximal 10 Jahre lang. Die Batteriewarnung gibt einen Signalton aus, sobald die Batterie gewechselt werden muss. Der Rauchmelder hat eine Ruhe-Taste, mit der ein vermeintlicher Falschalarm stummgeschaltet werden kann.
Montage
Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z. B. in der Empfangshalle oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss der Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden, was mit ein paar Schrauben oder einer Halteplatte kein Problem ist. Die Smartwares-Rauchmelder funktionieren drahtlos, so dass Sie sie überall zu Hause montieren können. Dank des Sicherungsstifts können Sie den Rauchmelder nur bei eingesetzter Batterie montieren.
Wartung
Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders kann durch Staub und Schmutz abnehmen. Es ist deshalb wichtig, den Rauchmelder einmal im Monat mit einem leicht feuchten Lappen abzuwischen und zweimal jährlich mit einem Staubsauger zu saugen. Verwenden Sie keinerlei Reinigungsprodukte und streichen Sie den Rauchmelder nicht mit Farbe an.
Rauchmelder testen
Ihren Rauchmelder sollten Sie mit der Prüftaste regelmäßig prüfen. Der Rauchmelder sollte einmal im Moment getestet werden, damit er im Brandfall auch wirklich gut funktioniert. Bei nachlassender Batterieleistung ertönt ein kurzer Piepton als Hinweis darauf, dass die Batterie ausgewechselt werden muss.
Features:
TÜV zertifiziert
Austauschbare Batterie
Stumm-Taste
Lieferumfang:
2 x Rauchwarnmelder + 2 x Batterie 6F22, 9 V + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
100 mm
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Set:
2er Set
Schalldruck:
85
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
... >
Sicherheitstechnik
>
Rauchmelder, Brandmelder
>
Rauchmelder, Brandmelder
Weitere Suchbegriffe:
08711658061153
,
Smartwares
,
Brandmelder
,
Brandmeldeanlagen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,48*
€ 18,04*
Lager 102
1 Tag
44
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 18,05*
Lager 1039
9 Tage
100
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,67*
€ 21,32*
Lager 1609
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 22,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
6 ANSMANN Alkaline longlife Rauchmelder 9V Block Batterien - Premium Qualität
Ansmann
1525-0001
€ 1,74834*
Sonstiges
ANSMANN Rauchmelder Batterie 9V E-Block Extreme Lithium – 6AM6 (1 Stück)
Ansmann
5021023-01
€ 8,68*
Sonstiges
Smartwares FOT-14670 Magnetbefestigungsset für Rauchmelder
Smartwares
FOT-14670
€ 4,3095*
Sonstiges
Smartwares FSM-11516 Rauchwarnmelder
Smartwares
FSM-11516
€ 13,56*
Sonstiges
10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus & Selbsttestfunktion
ELRO
PS491011
€ 25,59*
Sonstiges
10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus, Selbsttest & Magnet
ELRO
PS491S011
€ 27,33*
Sonstiges
2in1 Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit Magnetbefestigung
ELRO
FV431MS011
€ 54,77*
Sonstiges
4er Set optische Rauchmelder DIN 14604 mit 1-Jahres Batterie
ELRO
FS180141
€ 28,57*
Sonstiges
4er Set optische Rauchmelder DIN 14604 mit Magnethalter
ELRO
FS180S141
€ 37,11*
Sonstiges
Optischer Rauchmelder DIN 14604 mit 1-Jahres Batterie
ELRO
FS180111
€ 9,67*
Sonstiges
Optischer Rauchmelder DIN 14604 mit Batterie & Magnethalter
ELRO
FS180S111
€ 12,06*
Sonstiges
Universal Magnethalter Montageset Ø 7cm für Rauchmelder
ELRO
FM700011
€ 3,17*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.