Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV LED-Feuchtraumleuchte mit Bewegungsmelder LED LED fest eingebaut 10W Tageslichtweiß Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R586511
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     2101012020
EAN/GTIN:
     4048599113509
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Features:
Tageslicht-Weiße LED
Lieferumfang:
LED-Feuchtraumleuchte mit Bewegungsmelder · LED-Treiber · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Länge:
16.8 cm
Farbe:
grau
Breite:
11.6 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Feuchtraum + Haus/Garage + Industrie/Gewerbe
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
800 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Grau
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Lampen-Besonderheiten:
Wandmontage möglich
Leistung je Leuchtmittel:
10 W
Erfassungsweite max.:
10 m
Lichtstrom Gesamt:
800 lm
Bauform:
Oval
Produkt-Art:
LED-Feuchtraumleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 21,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,22*
€ 26,30*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 28,67*
4 Tage
16
€ 6,99*
ab € 28,00*
€ 39,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
221669242
ab € 55,75*
Ähnlich
Link2Home
0088937116
ab € 45,18*
Ähnlich
GAO
6008
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.