Tragbares LED Outdoor Nachtlicht / Orientierungslicht mit Bewegungsmelder weiß
Weißes Nachtlicht für den Außenbereich oder auch für die Wohnung.
Ideal ist diese Außenleuchte für den Eingangsbereich, am Gartenhaus, für Gartenwege, die Garage oder die Terrasse.
Aber auch für Kellerräume, Waschräume oder als Orientierungslicht im Flur oder Treppenhaus ist tragbare Wandleuchte ein echter Helfer für den Alltag.
Das Orientierungslicht verfügt über eine Wandhalterung, aus welcher die Leuchte leicht entnommen werden kann. Somit ist dieses gleichzeitig als Taschenlampe verwendbar.
Der Bewegungsmelder reagiert bei einer maximalen Entfernung von 8 Metern und 90°.
Die Außenleuchte verfügt über 4 fest integrierten High Power LEDs welche mit 58 Lumen sehr hell leuchten.
Die Beleuchtungsdauer des Orientierungslichtes ist einstellbar von 20 - 40 oder 60 Sekunden.
* 4 High Power LED
* 58 Lumen
* tragbar und mit Wandhalterung
* mit Bewegungsmelder 90 Grad, 8m vorwärts
* Luxstufe: 10 Lux
* Schaltzeit wählbar: 20, 40 oder 60 Sekunden
* batteriebetrieben - 3 x AA (nicht im Lieferumfang enthalten)