Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ovalleuchte, LED/10W, 800 lm, 6500K, mit HF-Sensor, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Ovalleuchte
LED-Ovalleuchte
Artikel-Nr.:
     1039H-9019514004
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     514004
EAN/GTIN:
     4048599113509
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Ovalleuchte, LED/10W, 800 lm, 6500K, mit HF-Sensor, grau

Kunststoff weiß
opale Abdeckung
mit HF-Sensor

Reichweite 10 m
Erfassungswinkel 360°
Zeit und Helligkeit einstellbar
Abmessungen:

H 65, B 168, T 116
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 25.000 Stunden
: grau

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 14,64*
€ 20,97*
€ 4,00*
ab € 15,22*
€ 26,14*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 28,62*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 28,13*
€ 39,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
221669242
ab € 55,92*
Ähnlich
Link2Home
0088937116
ab € 45,18*
Ähnlich
GAO
6008
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.