Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R585801 Herst.-Nr.: 9290904203 EAN/GTIN: 4064161280653 |
| |
|
| | |
| Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 250 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich. Features: Langlebiges Sintec - Lagersystem Robuste Ausführung Abm. 25 x 25 mm Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.45 W | Höhe: | 8 mm | Länge: | 25 mm | Breite: | 25 mm | Nennspannung: | 12 V/DC | Typ: | 252 N | Temperaturbereich: | -10 - 70 °C °C | Lagerart: | Gleitlager | Max. Stromaufnahme: | 38 mA | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 3.4 m³/h | Drehzahl: | 9000 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 15 dB | Max. Temperatur: | 70 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, EBM Papst, 252 N, 364-2118, papst |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,63* | € 43,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,95* | € 43,60* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,58* | € 71,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,10* | € 84,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|