Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 5656S Axiallüfter 230 V/AC 240 m³/h (L x B x H) 135 x 135 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R585691
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9245012001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 5600 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 135 x 135 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
38 mm
Länge:
135 mm
Breite:
135 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
5656S
Temperaturbereich:
-35 - 70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
240 m³/h
Drehzahl:
2700 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
47 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-35 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,18*
€ 85,38*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 85,40*
€ 3,50*
ab € 70,33*
€ 90,38*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 62,57*
€ 110,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.