Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R585671 Herst.-Nr.: 9293510509 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4400 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich. Features: Langlebiges Sintec - Lagersystem Robuste Ausführung Abm. 119 x 119 mm Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter Weitere Informationen: | | Leistung: | 4.1 W | Höhe: | 38 mm | Länge: | 119 mm | Breite: | 119 mm | Nennspannung: | 24 V/DC | Typ: | 4414 M | Temperaturbereich: | -20 - 75 °C °C | Lagerart: | Kugellager | Max. Stromaufnahme: | 170 mA | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 184 m³/h | Drehzahl: | 3300 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 43 dB | Max. Temperatur: | 75 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, EBM Papst, 4414 M, 760-4769, papst |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,85* | € 60,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 44,99* | € 60,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,28* | € 77,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|