Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R585491 Herst.-Nr.: 9290904202 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 250 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich. Features: Langlebiges Sintec - Lagersystem Robuste Ausführung Abm. 25 x 25 mm Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.25 W | Höhe: | 8 mm | Länge: | 25 mm | Breite: | 25 mm | Nennspannung: | 5 V/DC | Typ: | 255M | Temperaturbereich: | -10 - 70 °C °C | Lagerart: | Kugellager | Max. Stromaufnahme: | 50 mA | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 2.3 m³/h | Drehzahl: | 6500 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 5 dB | Max. Temperatur: | 70 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axiallüfter papst, EBM Papst, 255M, 482-095, papst |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,34* | € 40,85* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,89* | € 42,47* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,52* | € 57,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,73* | € 79,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|