Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R585181 Herst.-Nr.: 9274014207 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 8000 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich. Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter Weitere Informationen: | | Leistung: | 12 W | Höhe: | 38 mm | Länge: | 80 mm | Breite: | 80 mm | Nennspannung: | 115 V/AC | Typ: | 8500 N | Temperaturbereich: | -10 - 70 °C °C | Lagerart: | Gleitlager | Material: | Metall | Luftdurchsatz: | 44 m³/h | Drehzahl: | 2700 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 30 dB | Max. Temperatur: | 70 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, ac axiallüfter ebm-papst, gehäuselüfter, axiallüfter papst, EBM Papst, 8500 N, 118-3207, papst |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 44,85* | € 59,75* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 41,79* | € 61,42* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,45* | € 77,24* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,26* | € 113,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|