Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R585051 Herst.-Nr.: 9274014147 EAN/GTIN: 4064161280684 |
| |
|
| | |
| Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 4000 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich. Features: Langlebiges Sintec - Lagersystem Robuste Ausführung Abm. 119 x 119 mm Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter Weitere Informationen: | | Leistung: | 20 W | Höhe: | 38 mm | Länge: | 119 mm | Breite: | 119 mm | Nennspannung: | 115 V/AC | Typ: | 4606 N | Temperaturbereich: | -40 - 80 °C °C | Lagerart: | Kugellager | Material: | Metall | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 148 m³/h | Drehzahl: | 2650 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 45 dB | Max. Temperatur: | 80 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, ac axiallüfter ebm-papst, gehäuselüfter, axiallüfter papst, EBM Papst, 4606 N, 482-051, papst |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,32* | € 75,17* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 55,03* | € 76,86* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,32* | € 80,28* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,20* | € 133,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|