Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R585031 Herst.-Nr.: 9294310104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4100 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich. Features: Langlebiges Sintec - Lagersystem Robuste Ausführung Abm. 119 x 119 mm Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter Weitere Informationen: | | Leistung: | 3.3 W | Höhe: | 38 mm | Länge: | 119 mm | Breite: | 119 mm | Nennspannung: | 24 V/DC | Typ: | 4184 NGX | Temperaturbereich: | -10 - 75 °C °C | Lagerart: | Gleitlager | Max. Stromaufnahme: | 138 mA | Material: | Metall + Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 160 m³/h | Drehzahl: | 2800 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 44 dBA | Max. Temperatur: | 75 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, EBM Papst, 4184 NGX, 482-039, papst |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 63,58* | € 83,05* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 63,55* | € 84,93* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 68,68* | € 88,35* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,93* | € 153,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|