Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R582721 Herst.-Nr.: 9291706501 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 500 F von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich. Features: Langlebiges Sintec - Lagersystem Robuste Ausführung Abm. 50 x 50 mm Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter Weitere Informationen: | | Leistung: | 1 W | Höhe: | 15 mm | Länge: | 50 mm | Breite: | 50 mm | Nennspannung: | 12 V/DC | Typ: | 512F | Temperaturbereich: | -20 - 70 °C °C | Lagerart: | Gleitlager | Max. Stromaufnahme: | 85 mA | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 18.5 m³/h | Drehzahl: | 5000 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 28 dB | Max. Temperatur: | 70 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, EBM Papst, 512F, 299-1497, papst |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,57* | € 43,69* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,03* | € 43,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,91* | € 60,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|