Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R582541 Herst.-Nr.: 9693520192 EAN/GTIN: 4064161280745 |
| |
|
| | |
| Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 3200 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich. Features: Langlebiges Sintec - Lagersystem Robuste Ausführung Abm. 92 x 92 mm Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter Weitere Informationen: | | Leistung: | 30 W | Höhe: | 38 mm | Länge: | 92 mm | Breite: | 92 mm | Nennspannung: | 24 V/DC | Typ: | 3214 JH3 | Temperaturbereich: | -20 - 70 °C °C | Lagerart: | Kugellager | Max. Stromaufnahme: | 1240 mA | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 238 m³/h | Drehzahl: | 11000 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 69 dB | Max. Temperatur: | 70 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, EBM Papst, 3214 JH3, 557-818, papst |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 47,64* | € 66,32* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,64* | € 66,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,53* | € 71,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|