Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8214J/2H4P Axiallüfter 24 V/DC 220 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581551
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9692910188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 8200 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Robuste Ausführung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
80 x 80 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
37 W
Höhe:
38 mm
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
8214J/2H4P
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
1550 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
220 m³/h
Drehzahl:
14000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
71 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,00*
€ 79,02*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 60,41*
€ 79,03*
€ 3,50*
ab € 65,46*
€ 84,51*
6 Tage
55
Frei Haus
ab € 112,01*
€ 140,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.