Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4412FM Axiallüfter 12 V/DC 137 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 25.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581381
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293505409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4400 F von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Höhe:
25.4 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
4412FM
Temperaturbereich:
-20 - 75 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
250 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
137 m³/h
Drehzahl:
2400 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
38 dB
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,07*
€ 63,83*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 63,84*
€ 3,50*
ab € 62,22*
€ 81,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.