Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R551472 Herst.-Nr.: SSP3A250B7T EAN/GTIN: 3606480580031 |
| |
|
| | |
| Halbleiterrelais für die Montage auf einem Kühlkörper oder auf Montageplatte. Die werkseitig montierte Wärmeableitfolie ermöglicht eine schnelle, einfache und saubere Montage, da keine Wärmeleitpaste oder Pads benötigt werden. Durch den niedrigen internen Spannungsabfall wird die Verlustleistungswärme reduziert. Der Lastkreis ist für 3-phasige Netze im Bereich von 48-530 VAC ausgelegt und es können je Phase 50 A geschaltet werden. Das Schaltverhalten ist nullspannungsschaltend und entspricht 3 Schliesserkontakten. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 18-36 VAC und schaltet alle 3 Phasen. Eine LED-Anzeige informiert über die Ansteuerung. Ideal zur Ansteuerung von ohmschen und induktiven Lasten gemäß . Dazu ist der Schaltausgang intern bereits mit einer RC-Beschaltung und einem Überspannungsschutz ausgestattet. Weitere Informationen: | | Typ: | SSP3A250B7T | Produkt-Art: | Halbleiterrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Schneider Electric, elektronisches relais, el relais, lastrelais |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,04* | € 130,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 123,32* | € 136,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,50* | € 144,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,93* | € 148,38* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 262,44* | € 282,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|