Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R545542 Herst.-Nr.: ABL6TS04J EAN/GTIN: 3389110880243 |
| |
|
| | |
| Dieser ABL6-Transformator versorgt Steuerkreise mit Wechselstrom und trennt sie von der Netzspannung. Es hat eine Nenneingangsspannung von 230V bis 400V AC, eine Nennausgangsspannung von 12V AC und eine Nennleistung von 40VA. Es bietet eine wirtschaftliche Möglichkeit, jeden Verbraucher einzeln oder gruppenweise zu versorgen, z. B. im Bergbau und in der Raffinerie. Es ist ideal für Systeme, die mit Niederspannungs-Wechselstrom versorgt werden, wie z. B. Motorschutzrelais und Schütze. Features:
Weitere Informationen: | | Typ: | ABL6TS04J | Produkt-Art: | Sicherheitstransformator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trafo primär 230v sekundär 12v, einphasentrafo, trenntrafo 40va, Schneider Electric, Sicherheits-Transformator, Trenn-Transformator |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 86,04* | € 118,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 97,79* | € 120,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 99,61* | € 123,66* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,44* | € 142,41* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,78* | € 176,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|