| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ABL6TS04J Herst.-Nr.: ABL6TS04J EAN/GTIN: 3389110880243 |
| |
|
| | |
| Dieser Trafo führt eine Wechselspannungsübertragung durch. Die Eingangsspannung beträgt dabei 230 VAC oder 400 VAC und kann um +/-15 VAC angespaßt werden. Ausgangsseitig stehen per Einfachwicklung 12 VAC bei 40 VA zur Verfügung. Die Netzfrequenz beträgt 50/60 Hz. Die Befestigung erfolgt mit 4 Schrauben auf einer Montageplatte. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | ja | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | ja | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 230 V | 400 V | Primärspannung 2: | 385 V | 415 V | Primärspannung 3: | 0 V | Primärspannung 4: | 0 V | Primärspannung 5: | 0 V | Primärspannung 6: | 0 V | Primärspannung 7: | 0 V | Primärspannung 8: | 0 V | Primärspannung 9: | 0 V | Primärspannung 10: | 0 V | Sekundärspannung 1: | 12 V | Sekundärspannung 2: | 0 V | Sekundärspannung 3: | 0 V | Sekundärspannung 4: | 0 V | Sekundärspannung 5: | 0 V | Sekundärspannung 6: | 0 V | Sekundärspannung 7: | 0 V | Sekundärspannung 8: | 0 V | Sekundärspannung 9: | 0 V | Sekundärspannung 10: | 0 V | Bemessungsscheinleistung: | 40 VA | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | B | Kurzschlussfest: | nein | Relative Kurzschlussspannung uk: | 12,13 % | Breite: | 78 mm | Höhe: | 90 mm | Tiefe: | 68 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Ringkern: | nein | Geeignet für Platinenmontage: | nein | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Leiter-Material: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trafo primär 230v sekundär 12v, einphasentrafo, trenntrafo primär 230v, Einfachwicklung |
| | |
| |