Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dewalt DCN692N DCN692N-XJ Akku-Nagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R543821
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCN692N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048461655
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler dewalt
akku nagler
Trockenschussverhinderung bei 7-9 Nägeln. Einfaches und schnelles Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal. Praktisch-innovativer Akku-Nagler mit bürstenloser Motortechnologie, einsetzbar mit allen 18,0 Volt XR-Akkus sämtlicher Ah-Klassen. Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen. Hohe Schußfolge durch zuverlässige Kontaktauslösung. Unkomplizierter und flexibler Einsatz bei optimaler Leistung durch modernste Akku-Technologie. Durch Akku-Betrieb keine hohen Betriebskosten für Gaskartuschen. Kompakte Abmessungen für problemlosen Einsatz an allen Orten. Leistungsstarke und effiziente bürstenlose Motortechnologie garantiert ausreichende Leistung für problemloses Eintreiben von 90mm Ringschaft-Nägel bis 2,8 mm. Sicherer und praktischer Einsatz durch drehbaren Gürtel- und Leiterhaken. Schutzkappe zur Schonung von Arbeitsoberflächen. Zwei-Stufen-Einstellung der Einschlagenergie für optimale Schussqualität und -stärke bei jeder Nagellänge. Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad. Äußerst anwenderfreundlich dank niedriger Vibrationen und geringer Geräuschentwicklung. Längere Laufzeit, schnellere Schußfolge, geringerer Rückschlag und höhere Standzeit beim Einsatz kürzerer Nägel. Verarbeitet gängige, papier- oder drahtgebundene 30°-34° D-Kopfnägel und aussenmittige Rundkopfnägel.
Lieferumfang:
Schutzkappe + Gürtelclip
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.2 kg
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Produkt-Art:
Akku-Nagler
Weitere Suchbegriffe: DEWALT, DCN692N
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,14*
€ 407,24*
Frei Haus
ab € 560,17*
€ 617,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,43*
€ 617,05*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,36*
€ 634,44*
Lager 615
Frei Haus
ab € 570,60*
€ 634,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,49*
€ 755,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,47*
€ 732,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 612,81*
€ 729,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,25*
€ 702,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,27*
€ 689,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,60*
€ 679,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCN6901-XJ
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.