Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCN692N-XJ - Nagler - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 105 Joules - 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2886243
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCN692N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048461655
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler dewalt
akku nagler

Übersicht

Kurzinfo  DeWALT DCN692N-XJ - Nagler - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - 105 Joules - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  DeWALT
Hersteller Art. Nr.  DCN692N-XJ
Modell  DCN692N-XJ
EAN/UPC  5035048461655

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeWALT DCN692N-XJ - Nagler - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Produkttyp  Nagler - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Einwirkungsenergie  105 Joules
Batterie  18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Nagler - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Einwirkungsenergie  105 Joules
Kompatible Verbrauchsmaterialien  Nägel (Durchmesser 2,8-3,3 mm, Länge 50-90 mm)
Füllmenge  55 Nägel
Merkmale  Vollständig sequentieller Modus, werkzeuglose Stauentfernung, bürstenloser Motor, XR-Batterietechnologie, Anzeige für niedrigen Nagelstand, einstellbare Tiefe für das Nageln, Magazin mit Beladung von hinten
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Gürtelhaken, profilierte Kontaktspitze
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  125 mm
Tiefe  345 mm
Höhe  338 mm
Gewicht  4.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,3 kg
Produkttyp:
Nagler - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Einwirkungsenergie:
105 Joules
Kompatible Verbrauchsmaterialien:
Nägel (Durchmesser 2,8-3,3 mm, Länge 50-90 mm)
Füllmenge:
55 Nägel
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Mitgeliefertes Zubehör:
Gürtelhaken, profilierte Kontaktspitze
Breite:
125 mm
Tiefe:
345 mm
Höhe:
338 mm
Weitere Suchbegriffe: dewalt, dcn692nxj, dcn692n, akkunagler, 90mm, akku, nagler, joule, nägel, rundkopf, dkopf, schnurlos, geschwindigkeiten, joules, ngel, kopf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 361,11*
€ 410,93*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 552,71*
€ 615,93*
Frei Haus
ab € 528,93*
€ 615,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,07*
€ 627,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,24*
€ 645,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,93*
€ 732,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,84*
€ 723,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,06*
€ 678,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,69*
€ 668,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,71*
€ 657,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCN6901-XJ
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.