Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrix MX 5006 Tisch-Multimeter digital, analog CAT III 1000V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R535601
Hersteller:
     Metrix
Herst.-Nr.:
     MX5006
EAN/GTIN:
     3760171418161
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Die TRMS-Multimeter MX 5006 & MX 5060 von Metrix wurden für größtmögliche Sicherheit beim Messen entwickelt und decken einen breiten Einsatzbereich in der Elektrotechnik und der Elektronik ab. Die Multimeter verfügen über alle in der Elektronik notwendigen Messfunktionen: DC-Ströme, Widerstände, Frequenzen, Spannungsscheitelwerte, RMS-Werte usw… Mit ihrer Bandbreite von 100 kHz, dem kleinsten Messbereich von 60 mV und der Auflösung bis zum µV beim MX 5060 bieten die Multimeter hohe Messgenauigkeit in allen Messarten, vergleichbar mit tragbaren VDC-Multimetern mit 0,05 %. Die großen Messbereiche und die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten machen die Instrumente extrem vielseitig und finden in der Elektrotechnik und an Drehzahlreglern verschiedene Anwendungen.
Features:
Problemlose Strommessungen mit einer einzigen A-Eingangsbuchse bis 10 A
AC+DC-TRMS-Messungen mit einer Bandbreite von 100 kHz und einer Anzeige bis 6.000 Digit
Stabile Messwerte durch VLowZ-Messbereich, der Phantomspannungen unterdrückt
Stabile Messungen an Drehzahlreglern mit einem PWM-Filter 300 Hz
Überwachung und Aufzeichnung der MIN-, MAX-, Peak-Werte mit Datum/Uhrzeit
Doppelte Isolierung gemäß IEC 61010, 1000 V CAT III, optimierte Sicherheit
Analog-Bargraph mit 61 Segmenten
Lieferumfang:
1 Netzanschlusskabel + 1 Satz Messleitungen 1,5 m gerade/gerade (rot + schwarz) + 1 Satz Prüfspitzen (rot + schwarz) + 1 Bedienungsanleitung auf CD + 1 Kurzanleitung auf Papier
Weitere Informationen:
Höhe:
295 mm
Länge:
95 mm
Breite:
295 mm
Gewicht:
1.85 kg
Messbereich Kapazität:
6 nF bis 60 mF
Anzeige:
digital + analog
Messkategorie:
CAT III 1000 V
Messbereich Widerstand:
600 Ω bis 60 MΩ
Messbereich Frequenz:
60 Hz bis 60 kHz
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
20 A
Messbereich A/AC min.:
6000 µA
Messbereich A/DC max.:
20 A
Messbereich A/DC min.:
6000 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
60 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
60 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Tisch-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, metrix multimeter, multimeter, multimeter catiii, Metrix, MX 5006, 800-3805, dmm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 330,85*
€ 391,85*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,94*
€ 402,91*
Lager 615
Frei Haus
ab € 360,98*
€ 426,47*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 371,34*
€ 426,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 466,93*
€ 535,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,47*
€ 507,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,38*
€ 496,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,12*
€ 492,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,70*
€ 462,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,95*
€ 449,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,98*
€ 429,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
SX-DMM2
ab € 163,19*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,21*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01196770
ab € 276,57*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,59*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,11*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,69*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,85*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,21*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.