Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R472541 Herst.-Nr.: 949315006 EAN/GTIN: 4008224641937 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktsteckdose, Unterputz, HK07, anthrazit. Features: HK07 Schalterprogramm Unterputzmontage Schutzart IP20 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Nennspannung: | 230 V | Ausführung: | Steckdose 1-fach | Komponente: | Einsatz | Schutzart: | IP20 | Nennstrom: | 16 A | Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Material: | Kunststoff | Serie: | HK 07 | Mengenangaben: | 1fach | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Schaltkontakt: | Steckklemme | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,53* | € 6,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,01* | € 9,15* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,05* | € 9,59* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,14* | € 13,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|