Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose HK 07 Anthrazit 949315006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1970327-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     949315006
EAN/GTIN:
     4008224641937
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Kopp 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose HK 07 Anthrazit 949315006

HK07-Schutzkontaktsteckdose Anthrazit

HK07 Schalterprogramm
Unterputzmontage
Schutzart IP20

Schutzkontaktsteckdose, Unterputz, HK07, anthrazit.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Steckdose 1-fach · Herstellerfarbe: Anthrazit · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: HK 07 · Schaltkontakt-Art (Details): Steckklemme · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Steckdose 1-fach
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Steckklemme
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
HK 07
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
192
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,95*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 6,05*
1
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,72*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,73*
7 Tage
14
1
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 15,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.