Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 286419 XIOC-NET-DP-S SPS-Kommunikationsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R425511
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286419
EAN/GTIN:
     4015082864194
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Slave Modul
profibus slave modul
Modularsteuerungen XC100 und XC200 zeichnen sich durch ihren in weiten Grenzen skalierbaren Aufbau aus. Verschiedene CPU-Leistungsklassen und vielfältige Erweiterungsbaugruppen (XIOC-Module) stehen zur Verfügung. Die Kompaktsteuerungen XC152 ermöglichen kostengünstige Lösungen von Automatisierungsaufgaben mittels ihrer Rechenleistung, der SmartWire-DT Anschaltung sowie einer Vielzahl weiterer Schnittstellen. Ein besonderes Merkmal ist die Integrationsfähigkeit der Produkte in moderne Kommunikationskonzepte. Der Datenaustausch über die Ethernet-Schnittstelle zu OPC Clients oder der integrierte WEB-Server ermöglichen innovative Lösungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
95 mm
Breite:
30 mm
Schutzart:
IP20
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
XIOC-NET-DP-S
Typ:
XIOC-NET-DP-S
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Umgebungstemperatur:
0 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Kommunikationsmodul
Weitere Suchbegriffe: 04015082864194, Eaton, XIOC-NET-DP-S, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 425,02*
€ 495,79*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,62*
€ 495,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 492,06*
€ 546,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,79*
€ 589,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,67*
€ 568,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,96*
€ 562,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,06*
€ 522,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,02*
€ 505,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.