Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MLAS4 Winkelmesser-Set 4er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R422042
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MLAS4
EAN/GTIN:
     4014991114444
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
4-teiliges Lineal- und Winkelset in praktischer Aufbewahrungsdose. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit gut ablesbaren Zahlen.
Lieferumfang:
Lineal 20 cm
Winkel 90° 7,5x7,5 cm
Winkel 90° 6x10,5 cm
Winkelmesser 180°
Weitere Informationen:
Typ:
MLAS4
Material:
Aluminium
Set:
4er Set
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Winkelmesser-Set
Weitere Suchbegriffe: alu lineal, Donau Elektronik, Winkellehre, sdfsa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 11,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 11,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.