Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MLAS4 Winkelmesser-Set 4er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973397-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MLAS4
EAN/GTIN:
     4014991114444
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Donau Elektronik MLAS4 Winkelmesser-Set 4er Set

Lineal- / Winkelset aus Aluminium 4-tlg.

4-teiliges Lineal- und Winkelset in praktischer Aufbewahrungsdose. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit gut ablesbaren Zahlen.

Technische Daten:
Material: Aluminium · Sets (LOV - nur für Titel): 4er Set · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Lineal 20 cm
Winkel 90° 7,5x7,5 cm
Winkel 90° 6x10,5 cm
Winkelmesser 180°

Weitere Informationen:
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
MLAS4
Produkt-Art:
Winkelmesser-Set
Weitere Suchbegriffe: alu lineal, Donau Elektronik, MLAS4, Winkellehre, sdfsa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 11,36*
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 11,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.