Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 51542333 LED-Streifen 24V 5000mm 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R404902
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51542333
EAN/GTIN:
     4021553119069
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
homogener, flexibler COB (Chip on Board) LED-Streifen für den Innenbereich
Features:
Lichtfarbe Weiß 3000K
homogener, flexibler COB (Chip on Board) LED-Streifen für den Innenbereich
keine einzelnen Lichtpunkte dank durchgehender Phosphorschicht
sehr gut für den Einbau in flache Profile geeignet
extrem hohe Chipdichte: 480 LED-Chips pro Meter
Lichtstrom je Meter: 1012 lm/m
Effizienz: 92 lm/W
Leistung je Meter: 11,0 W/m
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Leistung:
55 W
Einsatzbereich:
Innen
Höhe:
2.3 mm
Breite:
8 mm
Betriebsstrom:
2.24 A
LED-Streifen-Besonderheiten:
flexibel + kürzbar + selbstklebend
LEDs:
2400
Lichtstrom pro Lichtquelle:
2.1 lm
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
170 °
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Lichtstrom Gesamt:
5060 lm
Anzahl LEDs pro Einheit:
24
Farbtemperatur typ.:
3000 K
Leistungsaufnahme:
55 W
Leistungsaufnahme pro Einheit:
0.55 W
Betriebsstrom pro Einheit:
22.4 mA
Lichtstrom pro Einheit:
50.4 lm
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, barthelme led streifen, Barthelme, LED-Streifen, LEDstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 84,45*
€ 120,17*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 93,59*
€ 120,18*
25
€ 5,95*
ab € 109,79*
€ 123,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 16,89* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.