Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul 8263302 LED Lupenleuchte EEK: E (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R357781
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8263302
EAN/GTIN:
     4002390076289
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Das Designmodell unter den Lupenleuchten
Elegant: Stabiler Parallelogramm-Metallarm, sehr variabel in der Einstellung
Extrem sparsam: Modernste LED-Technik
Gleichmäßige Ausleuchtung durch ringförmig angeordnete LEDs
Ideal für Feinarbeit in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL .
2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
Praktisch: Leicht zu reinigen
Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 144 cm²
Smart Home fähig mit Zusatzmodul
Mit 56 SMD-LEDs, 6500 Kelvin, tageslichtweiß
Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
Gewichteter Energieverbrauch 8 kWh/1000h
2220 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 580 Lumen
Robuster Metallarm mit Kunststoffverkleidung, um 360°drehbar, neigbar
Armlänge unten 40 cm, oben 39 cm, Höhe in normaler Arbeitsstellung 44 cm
Höhenverstellbar bis 72 cm
Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
Größe Leuchtenkopf 30 x 18,5 cm
Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall (Klemmweite bis 6,5 cm)
Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
Features:
Modernste LED-Technik
Lange Lebensdauer der LEDs
Lieferumfang:
Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
Weitere Informationen:
Höhe:
11 cm
Länge:
52 cm
Energieeffizienzklasse:
E
Breite:
33 cm
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
3.15 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anzahl LEDs:
56
Beleuchtungsstärke:
2220 lx
Befestigungsart:
Tischklemme
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Linsen-Ø:
5 mm
Lichtstrom Gesamt:
580 lm
Produkt-Art:
LED Lupenleuchte
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,91*
€ 99,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 90,61*
€ 105,78*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 99,75*
€ 115,78*
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,52*
€ 115,78*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 100,98*
€ 116,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.