Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte Glaslinse 127mm (5 Zoll) Tischklemme weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000483063
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8263302
EAN/GTIN:
     4002390076289
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Metall ∙ mit Tischklemme ∙ robuster Metallarm 360° drehbar, neigbar ∙ Armlänge unten 400 mm - oben 440 mm - Höhe 440 mm ∙ höhenverstellbar bis max. 720 mm ∙ 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5ʺ (127 mm), Linsenfläche 144 cm² ∙ Betriebsspannung 220-240 V ∙ Lichtfarbe 6.500 Kelvin - tageslichtweiß ∙ Lichtstrom 922 Lumen ∙ Lebensdauer 50.000 Stunden ∙ Effizienzklasse E (Spektrum A bis G) ∙ gewichteter Energieverbrauch 8 kWh/1000 h
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischklemme
Farbe:
weiß
Ausstattung:
mit Abdeckung, runder Kopf
Energieeffizienzklasse:
E
Energieverbrauch:
8 kWh/1000h
Vergrößerung:
3 Dioptrien
Durchmesser:
127 (5 ″) mm
Linse:
Glaslinse
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,02*
€ 99,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 90,68*
€ 105,51*
Lager 1498
3
€ 5,50*
ab € 100,11*
€ 115,76*
Frei Haus
ab € 97,37*
€ 115,76*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 100,12*
€ 116,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.