Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 760200 Werkstattmessschieber 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R326961
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     760200
EAN/GTIN:
     4007368088837
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre

Features:
Mit Feststellschraube oder Momentklemmung
Lieferumfang:
im Kunstlederetui
Weitere Informationen:
Typ:
760200
Ablesung:
0.05 mm
Besonderheiten:
inkl. Tasche + mit Feststellschraube
Schnabel-Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Werkstattmessschieber
Messbereich (max.):
200 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstatt-messschieber 200mm analog, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber analog, BMI, Schieblehre, Schublehre, schiebelehre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,32*
€ 79,57*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,79*
€ 79,58*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 82,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.