Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5864076 Ersatzpinsel für Glasfaser-Radierer 12er-Pack (Messingdraht) 4mm Durchmess


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R318051
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5864076
EAN/GTIN:
     4053199931651
Suchbegriffe:
Ersatzfasereinsatz
12er- Pack Ersatzpinsel für Glasfaser- Radierer.
Features:
Messingdraht Ø 4mm
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht:
18 g
Durchmesser:
4 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 14,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 14,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,75334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-5864070
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.