Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5864076 Ersatzpinsel für Glasfaser-Radierer 12er-Pack (Messingdraht) 4 mm Durchmesser 4 mm 12 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954692-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5864076
EAN/GTIN:
     4053199931651
Suchbegriffe:
Ersatzfasereinsatz
TOOLCRAFT TO-5864076 Ersatzpinsel für Glasfaser-Radierer 12er-Pack (Messingdraht) 4 mm Durchmesser 4 mm 12 St.

Ersatzpinsel für Glasfaser-Radierer 12er-Pack (Messingdraht) 4 mm

Messingdraht Ø 4mm

12er- Pack Ersatzpinsel für Glasfaser- Radierer.

Technische Daten:
Gewicht: 18 g · Material: Messing · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 4 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Messing
Gewicht:
18 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-5864076
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 14,14*
€ 4,00*
ab € 9,01*
€ 14,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,72667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-5864070
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.