Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5864070 Glasfaser Reinigungspinsel / Glasfaserradierstift / Glasradierer Durchmesser 4 mm Durchmesser 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954690-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5864070
EAN/GTIN:
     4053199931637
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
Glasfaserpinsel
Glasfaserradierer
TOOLCRAFT TO-5864070 Glasfaser Reinigungspinsel / Glasfaserradierstift / Glasradierer Durchmesser 4 mm Durchmesser 11 mm 12 St.

Glasfaser Reinigungspinsel / Glasfaserradierstift / Glasradierer Durchmesser 4 mm

Ideal für feine Reinigungs- und Schleifarbeiten an Platinen und anderen Metallen. Zum Korrigieren von Tusche und Tinte sowie zum Entfernen von Rost und Oxidationsrückständen. Auch als Korrekturstift für Druckplatten geeignet sowie für die Metallreinigung zum Radieren, Polieren, Mattieren, Aufrauhen und Entgraten.

Technische Daten:
Arbeitslänge (Details): 4 mm · Gewicht: 8 g · Material: ABS Kunststoff · Material-Eigenschaft: glasfaserverstärkt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 114 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm

Lieferumfang:
Glasfaserradierer,12 x Ersatzbürste

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11 mm x 114 mm
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Höhe:
114 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
ABS Kunststoff
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt
Arbeitslänge (Details):
4 mm
Gewicht:
8 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Glasfaserradierer
Weitere Suchbegriffe: Glasradierer, Glasradierstift, glasfaserradierer toolcraft, glasfaser reiniger, TOOLCRAFT, TO-5864070
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,30*
€ 18,73*
Lager 102
397
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 18,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.