Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller KNX 23709 CO2-Luftgütesensor/Raumklimaregler GS 40.10 knx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R317801
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     23709
EAN/GTIN:
     4022709237095
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Luftgütesensor
CO2-, Temperatur-, Luftdruck- und Luftfeuchtigkeitssensor
Weitere Informationen:
Tiefe:
17 mm
Höhe:
80.5 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80.5 mm
Frequenz:
868 MHz
Schutzart:
IP20
Gewicht:
100 g
Anwendungsbereich:
Heizen + Gadgets & Gesundheit
Montageart:
Aufputz + Wand
Serie:
KNX
Herstellerfarbe:
Weiß
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
CO2-Luftgütesensor/Raumklimaregler
Weitere Suchbegriffe: Luftqualitätssensor, Staubsensor, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, luftqualitätssensor, Müller, GS 4010 knx, CO2-Luftgütesensor, Raumklimaregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 191,23*
€ 254,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,03*
€ 254,68*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 217,66*
€ 267,15*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 345,57*
€ 401,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.