Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Ventilzubehör WA-2 152810 Gehäusematerial Aluminium-Knetlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R179521
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152810
EAN/GTIN:
     4052568117696
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
152810
Gewicht:
92 g
Betriebstemperatur:
0 bis +50 °C
Herst.-Teilenr.:
152810
Betriebs-Medium:
Wasser
Betätigung:
Leitungseinbau
Max. Betriebstemperatur:
+50 °C
Gehäusematerial:
Aluminium-Knetlegierung
Betriebsdruck (max.):
14 bar
Betriebsdruck (min.):
1.5 bar
Min. Betriebstemperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Ventilzubehör
Weitere Suchbegriffe: festo kondensatablass, kondensatablass, kondensatablass vollautomatisch, FESTO, WA-2, 0000152810
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 79,08*
€ 100,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 83,34*
€ 104,19*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,14*
€ 104,19*
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 86,18*
€ 106,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.