Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WA-2 Kondensatablass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für WA-2 Kondensatablass
Bild für WA-2 Kondensatablass
Herstellerlogo für WA-2 Kondensatablass
Artikel-Nr.:
     4065-70314667
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152810
EAN/GTIN:
     4052568117696
Datenblatt DE für WA-2 Kondensatablass
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
Kondensatablass WA-2 automatisch. Betätigungsart=mechanisch, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Handhilfsbetätigung=tastend, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=extern mechanisch vollautomatisch
Weitere Informationen:
Anschluss Kondensatableitung:
PK-4
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
mechanisch
Betriebsmedium:
Wasser
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Handhilfsbetätigung:
tastend
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
extern mechanisch vollautomatisch
Messgröße:
Füllstand
Pneumatischer Anschluss:
M9
Ventilfunktion:
2/2 offen monostabil
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: festo kondensatablass, kondensatablass, kondensatablass vollautomatisch, WA-2|Kondensatablass
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 78,96*
€ 100,14*
Frei Haus
ab € 83,47*
€ 104,19*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,15*
€ 104,19*
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 86,21*
€ 106,13*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.