Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WA-2 WA-2 (152810) Kondensatablass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO019955
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152810
EAN/GTIN:
     4052568117696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
WA-2 WA-2 (152810) Kondensatablass
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
mechanisch
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Handhilfsbetätigung:
tastend
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
extern mechanisch vollautomatisch
Messgröße:
Füllstand
Ventilfunktion:
2/2 offen monostabil
Betriebsdruck:
1,5 bis 14 BAR
Betriebsmedium:
Wasser
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
0 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Produktgewicht:
92 G
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Kondensatableitung:
PK-4
Pneumatischer Anschluss:
M9
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: festo kondensatablass, kondensatablass, kondensatablass vollautomatisch, WA-2, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 79,97*
€ 99,35*
Frei Haus
ab € 83,46*
€ 103,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,60*
€ 103,37*
Lager 955
19
€ 5,90*
ab € 86,76*
€ 105,30*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,30*
€ 125,307
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,78*
€ 122,3082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,26*
€ 116,9294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,78*
€ 115,1682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,76*
€ 103,2444
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.