| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568117696 Herst.-Nr.: 152810 EAN/GTIN: 4052568117696 |
| |
|
| | |
| Kondensatablass WA-2 automatisch. Betätigungsart=mechanisch, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Handhilfsbetätigung=tastend, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=extern mechanisch vollautomatisch Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | WA | Betriebsmedium: | Wasser | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 2/2 offen monostabil | Befestigungsart: | Leitungseinbau | Betriebsdruck: | ;; BAR | Betätigungsart: | mechanisch | Konstruktiver Aufbau: | extern mechanisch vollautomatisch | Pneumatischer Anschluss: | M9 | Messgröße: | Füllstand | Handhilfsbetätigung: | tastend | Lagertemperatur: | ;; GC | Kondensatablass: | vollautomatisch | Anschluss Kondensatableitung: | PK-4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 79,08* | € 100,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,34* | € 104,19* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,14* | € 104,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,18* | € 106,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|