Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcas 3in1 LED Taschenlampe batteriebetrieben 350lm 238g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R141311
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     30700036
EAN/GTIN:
     4260030255382
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Die 3in1 LED-Taschenlampe besitzt eine High-Power-LED vorne und eine im ausziehbaren Gehäuse versteckte COB-LED die weiß leuchtet und rot blinkt. Das extrem robuste Aluminiumgehäuse besitzt an der Endkappe einen starken Magneten und eine zackige Lünette mit der z.B. eine Scheibe eingeschlagen werden kann.
Features:
Seitliche COB-LED leuchtet weiß und rot blinkend
Robustes Aluminiumgehäuse mit Magnetfuß
Zackige Lünette
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
238 g
Durchmesser:
45 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
350 lm
Leuchtweite (High):
200 m
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Anzahl Leuchtmittel:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, arbeitslampe led, stabtaschenlampe, 04260030255382, Arcas, 3in1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
199
10
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 13,86*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 12,74*
€ 15,86*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,88*
€ 16,30*
10
Frei Haus
ab € 14,638*
€ 17,668*
10
Frei Haus
ab € 15,163*
€ 18,353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.