| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976327214 Herst.-Nr.: 142549 EAN/GTIN: 4260030255382 |
| |
|
| | |
| Arcas 3 in 1 LED Leuchte 30700036 Leuchte Front, Leuchte seitlich, rotes Blinken seitlich Die ARCAS 3 in 1 LED Leuchte beinhaltet 3 Funktionen in einer Taschenlampenform. Ausgestattet mit High Power LEDs. Das Aluminiumgehäuse ist stoßfest. Der Clou bei dieser Leuchte ist: ausziehbares Gehäuse, harte Schlagkante und ein extra starker Magnet. Der ideale Outdoor-Begleiter, ALL-IN-ONE. Technische Daten: Leuchtmittel: LED Batteriebestückung: 4 x AAA Farbe: Schwarz Gehäuse: Aluminium Lichtfarbe: weiß Nettogewicht: 237,5 g Bruttogewicht: 294,1 g Länge (netto): 170 mm Durchmesser (netto): 45 mm VPE: Blister (1) Lichtstärke High: 350 Lumen Leuchtweite High: 200 m Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 142549 | Werksnummer: | 142549 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 11,25* | € 14,09* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 12,58* | € 15,53* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,79* | € 16,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,94* | € 19,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,18* | € 20,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|