Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3269W-1-504LF Cermet-Trimmer linear 0.25W 500kΩ 4320°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R089412
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3269W-1-504LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
SMD-Cermet-Trimmpotentiometer, 3269W-1-504LF, Bourns SMD-Cermet-Trimmpotentiometer, 500 kΩ, 0.25 W Features * Stabiles, unbegrenzt auflösendes Cermet-Element * Vertikale und horizontale Verstellmöglichkeiten * Optionale Verpackung auf geprägtem Band
Weitere Informationen:
Höhe:
7.44 mm
Länge:
6.35 mm
Breite:
4.32 mm
Ausführung:
SMD
RoHS-konform:
Ja
Typ:
3269W-1-504LF
Temperaturbereich:
-65 - 150 °C
Widerstand:
500 kΩ
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
SMT
RM:
2.54 mm
Betätigungsart:
oben
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
150 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Drehwinkel (elektrisch):
4320 °
Anzahl Umdrehungen:
12
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,11*
1
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,93*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 6,56*
2 Tage
25
1
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 7,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.