Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode CDSOD323-T03C SOD-323 4V 350W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R082662
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOD323-T03C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Suppressor-Dioden-Arrays Typ Bourns CDSOD323. Gehäuse: SOD323, Impuls-Spitzenverlustleistung: 350 W, Betriebstemperatur: –55 bis +150 °C. Bidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung): CDSOD323–T03C, 3,3 V, 4,0 V
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CDSOD323-T03C
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrspannung U(R):
3.3 V
Diodenkapazität C(D):
3 pF
Durchbruchspannung U(BR):
4 V
Leistung (max) P(TOT):
350 W
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Bourns
Gehäuse:
SOD-323
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, Bourns, Dioden, PN-Übergang
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,32*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,45*
1 Tag
22750
1
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 1,079*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 1,08*
1 Tag
95
3
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.