Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode CDSOD323-T03C SOD-323 4 V 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996388-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOD323-T03C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Bourns TVS-Diode CDSOD323-T03C SOD-323 4 V 350 W

SMD TVS Diode, Bidirektional, 350 W, 3.3 V, SOD-323, CDSOD323-T03C

Suppressor-Dioden-Arrays Typ Bourns CDSOD323. Gehäuse: SOD323, Impuls-Spitzenverlustleistung: 350 W, Betriebstemperatur: –55 bis +150 °C. Bidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung): CDSOD323–T03C, 3,3 V, 4,0 V

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Diodenkapazität C(D): 3 pF · Durchbruchspannung U(BR): 4 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-323 · Leistung (max) P(TOT): 350 W · Montageart: Leiterplattenmontage · Sperrspannung U(R): 3.3 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Bourns
Marke:
Bourns
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-323
Typ (Hersteller-Typ):
CDSOD323-T03C
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
4 V
Diodenkapazität C(D):
3 pF
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
350 W
Sperrspannung U(R):
3.3 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, Bourns, CDSOD323-T03C, Dioden, PN-Übergang
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,32*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,45*
1 Tag
22750
1
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 1,079*
10
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 1,08*
Lager 102
95
3
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.