Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode CDSOD323-T15S SOD-323 16.7V 500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R082072
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOD323-T15S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
SMD-Suppressor-Dioden Typ Bourns CDSOD323. Gehäuse: SOD323, Impuls-Spitzenverlustleistung unidirektional/bidirektional: 500/400 W, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C. Unidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung, Kapazität): CDSOD323–T15S, 15 V, 16,7 V, 100 pF
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CDSOD323-T15S
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sperrspannung U(R):
15 V
Diodenkapazität C(D):
100 pF
Durchbruchspannung U(BR):
16.7 V
Leistung (max) P(TOT):
500 W
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Bourns
Gehäuse:
SOD-323
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, Bourns, Dioden, PN-Übergang
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,87*
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,89*
1 Tag
100
5
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,99*
1 Tag
741
1
€ 14,99*
ab € 0,202*
€ 1,047*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.