Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode CDSOD323-T15S SOD-323 16.7 V 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996390-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOD323-T15S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Bourns TVS-Diode CDSOD323-T15S SOD-323 16.7 V 500 W

SMD TVS Diode, Unidirektional, 500 W, 15 V, SOD-323, CDSOD323-T15S

SMD-Suppressor-Dioden Typ Bourns CDSOD323. Gehäuse: SOD323, Impuls-Spitzenverlustleistung unidirektional/bidirektional: 500/400 W, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C. Unidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Durchbruchsspannung, Kapazität): CDSOD323–T15S, 15 V, 16,7 V, 100 pF

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Diodenkapazität C(D): 100 pF · Durchbruchspannung U(BR): 16.7 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-323 · Leistung (max) P(TOT): 500 W · Montageart: Leiterplattenmontage · Sperrspannung U(R): 15 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Bourns
Marke:
Bourns
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-323
Typ (Hersteller-Typ):
CDSOD323-T15S
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
16.7 V
Diodenkapazität C(D):
100 pF
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
500 W
Sperrspannung U(R):
15 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, Bourns, CDSOD323-T15S, Dioden, PN-Übergang
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,87*
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,89*
Lager 102
100
5
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,99*
1 Tag
741
1
€ 14,99*
ab € 0,202*
€ 1,047*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.