Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns MF-GSMF300/36X-2 PTC-Sicherung Strom I(H) 3A 36V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081532
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-GSMF300/36X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PTC-Sicherung, MF-GSMF300/36X-2, Bourns PTC rücksetzbare Sicherung, niedriges Profil, kompatibel mit Pb- und Pb-freien Löt-Reflow-Profilen. Features * Hohe Leistungswerte * Niedriges Profil * Oberflächenmontierte Verpackung für die automatische Montage * Standard 3425 mils (8764 mm) Fußabdruck
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MF-GSMF300/36X-2
Nennstrom:
20 A
Bauart:
SMD
I(H):
3 A
I(T):
5.2 A
Ansprechzeit:
20 s
Produkt-Art:
PTC-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Bourns, PPTC-Sicherung, PTC-Sicherung, Polyswitch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,50*
10
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,51*
1 Tag
2960
5
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,53*
1 Tag
3105
5
€ 14,99*
ab € 0,637*
€ 1,594*
1 Tag
55
2
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.