Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD, 36 V (DC), 20 A, 5.2 A (Trip), 3 A (Hold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD, 36 V (DC), 20 A, 5.2 A (Trip), 3 A (Hold
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD, 36 V (DC), 20 A, 5.2 A (Trip), 3 A (Hold
Artikel-Nr.:
     4502-80E5332
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-GSMF300/36X-2
EAN/GTIN:
     4099889122800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PTC-Sicherung, MF-GSMF300/36X-2, Bourns PTC rücksetzbare Sicherung, niedriges Profil, kompatibel mit Pb- und Pb-freien Löt-Reflow-Profilen. Features * Hohe Leistungswerte * Niedriges Profil * Oberflächenmontierte Verpackung für die automatische Montage * Standard 3425 mils (8764 mm) Fußabdruck
Weitere Informationen:
Ansprechzeit:
20 s
Auslösestrom:
5.2 A
Bauform:
SMD
Haltestrom:
3 A
Nennspannung (DC):
36 V
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung, PTC-Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,50*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,51*
2 Tage
2960
5
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,53*
2 Tage
2360
5
€ 14,99*
ab € 0,637*
€ 1,594*
2 Tage
55
2
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.