Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns MF-R110 PTC-Sicherung Strom I(H) 1.1A 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081292
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
PTC-Sicherungen rückstellend Typ Bourns MF-R. In Scheibenform mit radialen Anschlüssen Mit Nennspannung 30 V Style 1.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MF-R110
Nennstrom:
40 A
Bauart:
radial bedrahtet
I(H):
1.1 A
I(T):
2.2 A
Produkt-Art:
PTC-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, Bourns, PPTC-Sicherung, PTC-Sicherung, Polyswitch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,43*
10
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,43*
1 Tag
2780
5
€ 5,95*
ab € 0,2573*
€ 0,4522*
1 Tag
4580
5
€ 14,99*
ab € 0,232*
€ 0,483*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
30R110UPR
ab € 0,325*
Ähnlich
Littelfuse
30R110UU
ab € 0,099*
Ähnlich
Littelfuse
60R110XU
ab € 0,453*
Ähnlich
Multicomp
MC33158
ab € 0,107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.