Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 2.2A, 30V 6.6s 1.1A 40 A max. 8.9mm 14mm 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6478522
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R110
EAN/GTIN:
     5059043510040
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 2.2A
Betriebsspannung = 30V
Auslösezeit = 6.6s
Haltestrom = 1.1A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 8.9mm
Höhe = 14mm
Breite = 3mm
Minimaler Widerstand = 0.1Ω
Maximaler Widerstand = 270mΩ
Leistungsverlust = 0.7W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial

Serie MF-R. Geräte mit radialen Anschlüssen Ausgelegt für 40 A, außer MF-R1100, das für 100 A ausgelegt ist Ausgehärtetes, schwer entflammbares Epoxidpolymer-Isoliermaterial erfüllt Anforderungen gemäß UL 94V-0
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
2.2A
Betriebsspannung:
30V
Auslösezeit:
6.6s
Haltestrom:
1.1A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
8.9mm
Höhe:
14mm
Breite:
3mm
Minimaler Widerstand:
0.1Ω
Maximaler Widerstand:
270mΩ
Leistungsverlust:
0.7W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, 6478522, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFR110, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,43*
10
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,43*
1 Tag
2770
5
€ 5,95*
ab € 0,2573*
€ 0,4422*
1 Tag
3975
5
€ 14,99*
ab € 0,232*
€ 0,473*
1 Tag
26
7
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
30R110UPR
ab € 0,325*
Ähnlich
Littelfuse
30R110UU
ab € 0,0984*
Ähnlich
Littelfuse
60R110XU
ab € 0,453*
Ähnlich
Multicomp
MC33158
ab € 0,108*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.